Castor - Betongskrue SkiveTorx 7,5x40mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009793013
Elnummer
1300531
Leverandørens varenummer
1300531
Typebeskrivelse
BST 7,5x40
Lengde
40 mm
Diameter på borehull
6 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Hodeform
Andre
Min. borehullsdybde
40 mm
Materialkvalitet
Andre
Sportype
Torx
Betongskrue med Skivehode Torx 30. 7,5x40mm. Bor Ø 6mm. Kg: 100