Castor - Ekspansjonsbolt EB 8x50mm varmforsinket for innendørs og utendørs bruk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ankermodell - Utvendige gjenger
Festemekanisme - Bolt
Sportype - Utvendig sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 50 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009795338
Elnummer
1359923
Leverandørens varenummer
1359923
Typebeskrivelse
1359923
Ankermodell
Utvendige gjenger
Festemekanisme
Bolt
Sportype
Utvendig sekskant
Gjengemål metrisk (M.).
8
Lengde
50 mm
Klemming
Ekspansjonsbolt
Ankerets materiale
Stål
Ankerets materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse på anker
Varmgalvanisert
Hylsens materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse på hylse
Andre
Gjengetype
Metrisk
Diameter på borehull
8 mm
Gjennomføringsinstallasjon
Nei
Forhåndsplassert installasjon
Nei
Betongtype
Usprukket betong
Egnet for huldekke
Ja
Antall muttre
1
Ekspansjonsbolt EB 8x50mm varmforsinket for innendørs og utendørs bruk. Egnet for både betong og naturstein. BorØ 8mm. Leveres i Castor C-pack system boks