Castor - kontramutter EMUG 16 BK - 320028

Castor
KopierKopier
Castor - kontramutter EMUG 16 BK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Polyamid

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007685617819

Elnummer

1204263

Leverandørens varenummer

320028

Typebeskrivelse

1204263

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

16

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Farge:

Svart

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Kontramutter for sikker festing av nippel og kabelgjennomføringstilbehør.