Castor - Patentbånd pulverlakkert hvit. 10m på rull. Bredde 13mm. Tykkelse 1,4mm. Hull Ø 4,3mm.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 13 mm
Stansing - Ja
Perforering - Rund
Reim-type - Bølgeformet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009795390
Elnummer
1359929
Leverandørens varenummer
1359929
Typebeskrivelse
1359929
Materiale
Stål
Bredde
13 mm
Stansing
Ja
Perforering
Rund
Reim-type
Bølgeformet
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Plastbelagt
Tykkelse
1,4 mm
Farge
Hvit
Antall perforerte rader
1
Hullingens retning
Langsgående
Perforeringsdiameter
4,3 mm
I beholder
Ja
Patentbånd pulverlakkert hvit. 10m på rull. Bredde 13mm. Tykkelse 1,4mm. Hull Ø 4,3mm.