Castor - Plastklips m/spiker C 6x9 Sort for feste av oval kabel
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 6...9 mm
Dobbelklemme - Nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009795079
Elnummer
1359899
Leverandørens varenummer
1359899
Typebeskrivelse
1359899
Form
Rektangulær
Egnet for diameter
6...9 mm
Dobbelklemme
Nei
Materiale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Rørlåsing
Ja
Type feste
Spiker
Med stift
Ja
Stiftlengde
25 mm
Herdet stålspiker
Ja
Med skrue
Nei
Sportype
Andre
Materialkvalitet
Polyamid
Farge
Svart
Gjennomsiktig
Nei
Plastklips med 25mm spiker for feste av oval kabel 6x9mm/ PR 2x1,5/1,5m² Farge: Sort. Kan brukes inne og ute. Leveres i Castor C-pack system boks. Pakn. 100 stk