Castor - Håndspiker HS 3,4x105mm varmforsinket for inne og utendørs bruk.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Diameter - 3,4 mm
Lengde - 105 mm
Hodeform - Flathode
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009795628
Elnummer
1359952
Leverandørens varenummer
1359952
Typebeskrivelse
1359952
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Diameter
3,4 mm
Lengde
105 mm
Hodeform
Flathode
Herdet
Ja
Med tetningsring
Nei
Med deksel
Nei
Spiker HS 3,4x105mm varmforsinket for inne og utendørs bruk. Leveres i Castor C-pack system boks