CTM Lyng - mTouch Energy Controller
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Andre
Display diagonal - 0 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Ja
Med display - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007006183
Elnummer
4150115
Leverandørens varenummer
4150115
Typebeskrivelse
4150115
Type display
Andre
Display diagonal
0 cm
Type primærenergi
Strøm
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler
Ja
Med display
Nei
Nominell spenning
230 V
Nominell frekvens
50...60 Hz
Adapter til AMS strømmåler
mTouch Energy Controller kobles til AMS-målerens HAN-utgang i sikringsskapet, og henter ut sanntidsdata om strømforbruket.
mTouch Energy Controller krever mTouch HUB (el.nr. 5401429) eller andre støttede sentral-enheter.
Tekniske data:
Spenning: 230VAC 50Hz
Inngang: HAN-port, Antenne
RF: Sikom ECO Series 433.9 MHz, 10 mW
Dimensjoner: 2 moduler 95x35x58 mm
Driftstemp.: -20°C til +50°C
IP-grad: 20