OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Defa - Focus 30 230V/35W stål

Defa - Focus 30 230V/35W stål

Defa

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 35...35 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Med lyskilde - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071153010249

Elnummer

3227506

Leverandørens varenummer

110606

Typebeskrivelse

3227506

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for lampeeffekt

35...35 W

Fargetemperatur

2700...2700 K

Innstillingsmulighet

Svingbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

GU10

Kapslingsmateriale

Stål

Kapslingsfarge

Edelstål

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Merkespenning fra/til

230...230 V

Driftsutstyr

Ikke påkrevd

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Medium strålende 20-40°

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Isoleringsklasse

III

Maks systemeffekt

35 W

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Ytre diameter

94 mm

Focus Downlight 30 graders vipp, leveres med GU10 sokkel for halogen alternativt LED lyskilde.