Utgått
Defa - FOCUS 30 MASTERLED 7W STÅL  230V

Defa - FOCUS 30 MASTERLED 7W STÅL 230V

Defa

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 6...6 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Lampetype - LED utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071153010980

Elnummer

3227511

Leverandørens varenummer

110727

Typebeskrivelse

3227511

Egnet for inbygging

Ja

Egnet for lampeeffekt

6...6 W

Fargetemperatur

2700...2700 K

Innstillingsmulighet

Svingbar

Lampetype

LED utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

GU10

Kapslingsmateriale

Stål

Kapslingsfarge

Edelstål

Avdekkingens materiale

Glass, gjennomsiktig

Merkespenning fra/til

230...230 V

Driftsutstyr

Ikke påkrevd

Reflektor

Helblank/Høyglans

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Medium strålende 20-40°

Lysstråling

Direkte

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Isoleringsklasse

I

Maks systemeffekt

6 W

Lysfarge

Hvit

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm

370 lm

Ytre diameter

94 mm

Focus Downlight 30 graders vipp, 230V GU10 sokkel, leveres komplett med både halogen og Cob LED lyskilde, hurtigkobling