Utgått
DEVI - Devidry™ Fyll Matriale 2m²

DEVI - Devidry™ Fyll Matriale 2m²

Danfoss

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466179369

Elnummer

1048995

Leverandørens varenummer

89300031

Typebeskrivelse

Tilbehør til Devidry™ PRO

Type tilbehør/reservedel

Andre

Devidry™ Fyll materieale 2 m² Lengde 2 m x bredde 1 m