Utgått
DEVI - Devidry™ Pro 100, 3 m² - Varmekabel innlagt i trinnlyd

DEVI - Devidry™ Pro 100, 3 m² - Varmekabel innlagt i trinnlyd

Danfoss

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 240...240 W

  • Effekt - 100 W/m²

  • Overflate - 3

  • Med støttematte - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466177884

Elnummer

1048982

Leverandørens varenummer

89300024

Typebeskrivelse

Varmekabel innlagt i trinnlydsplate

Festemetode

Limt

Elementeffekt

240...240 W

Effekt

100 W/m²

Overflate

3

Med støttematte

Ja

Selvklebende

Nei

Antall kaldledere

1

Lengde på kaldledere

1,4 mm

Egnet for våtrom

Nei

Egnet for utendørs oppvarming

Nei

Egnet for takvarmeanlegg

Nei

Lengde

3000 mm

Bredde

1000 mm

Tykkelse

8 mm

Med regulator

Nei

Med romtermostat

Nei

Med gulvtemperatursensor

Nei

Devidry™ PRO 100, 3 m² varmematte bestående av varmekabler innlagt i trinnlydsdempende materiale Bredde 1 m x lengde 3 m Byggehøyde: 8 mm Spenning: 230V - 10A Effekt: 100W/m² Lydreduksjonsverdi: 17 db Isolasjonsverdi (U): 8W/m² K IP klasse: IP X7