Utgått
DEVI - Devidry™ Pro 55, 5 m²

DEVI - Devidry™ Pro 55, 5 m²

Danfoss

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Elementeffekt - 242...242 W

  • Effekt - 55 W/m²

  • Overflate - 5

  • Med støttematte - Ja

  • Selvklebende - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703466177853

Elnummer

1048974

Leverandørens varenummer

89300008

Typebeskrivelse

Varmekabel innlagt i trinnlydsplate

Elementeffekt

242...242 W

Effekt

55 W/m²

Overflate

5

Med støttematte

Ja

Selvklebende

Nei

Antall kaldledere

1

Lengde på kaldledere

1400 mm

Egnet for våtrom

Nei

Egnet for utendørs oppvarming

Nei

Egnet for takvarmeanlegg

Nei

Lengde

5000 mm

Bredde

1000 mm

Tykkelse

8 mm

Med regulator

Nei

Med romtermostat

Nei

Med gulvtemperatursensor

Nei

Devidry™ PRO 55, 5 m² varmematte bestående av varmekabler innlagt i trinnlydsdempende materiale Bredde 1 m x lengde 5 m Byggehøyde: 8 mm Spenning: 230V - 10A Effekt: 55W/m² Lydreduksjonsverdi: 17 db Isolasjonsverdi (U): 8W/m² K IP klasse: IP X7