DEVI - DEVIFOIL VARMEFOLIE 60CM 60W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Festemetode - Limt
Effekt - 60 W/m²
Med støttematte - Ja
Selvklebende - Nei
Effekt per meter - 36 W/m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
5703466120255
Elnummer
5402602
Leverandørens varenummer
98931200
Typebeskrivelse
VARMEFOLIE
Festemetode
Limt
Effekt
60 W/m²
Med støttematte
Ja
Selvklebende
Nei
Effekt per meter
36 W/m
Antall kaldledere
0
Egnet for våtrom
Nei
Egnet for utendørs oppvarming
Nei
Egnet for takvarmeanlegg
Nei
Bredde
507 mm
Med regulator
Nei
Med romtermostat
Nei
Med gulvtemperatursensor
Nei
Spenning: 230 V 10 A strømbane og 16 cm mellom kuttesonene.