Utgått
Digitron - 2024P Trykkmåler (0-500 Bar) UDEN tryktransduser

Digitron - 2024P Trykkmåler (0-500 Bar) UDEN tryktransduser

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Indikering - Analog/digital

  • Med berøringsskjerm - Nei

  • Automatisk testsekvens - Nei

  • Bredde - 155 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445270118

Elnummer

8022785

Leverandørens varenummer

8022785

Typebeskrivelse

8022785

Modell / utførelse

Andre

Indikering

Analog/digital

Med berøringsskjerm

Nei

Automatisk testsekvens

Nei

Bredde

155 mm

Høyde

67 mm

Dybde

40 mm

Digitron 2000 serien av differens-/absoluttmanometre har høyeste kvalitet og utført i IP67.
Instrumentene er ideelle til måling på både luft og væsker (ikke aggressive).
Med disse manometrene er det meget enkelt å måle trykk, trekk og differenstrykk over eksempelvis et filter. De valgfri måleenheter gjør det meget lett å kontrollere trykk innenfor ventilasjon, pneumatikk, gassinstallasjoner mm, uten å måtte gjøre vanskelige omregninger.
Med DigiLink, som er en infrarød dataoverføringsenhet til 2000-serien, kan alle verdier lett og hurtig overføres til PC. Herfra kan data analyseres og bearbeides med Windowssoftwaren DigiLog. Til dokumentasjon kan både grafer og tabeller inkluderes i utskriftsrapporten.
Digitron manometre leveres med brukerveiledning. Dette brede sortimentet dekker de fleste bruksområder innenfor industrien.