Digitron - T0684 Temperaturføler Type T - 8023263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...250 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 120 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317430960
Elnummer
8023263
Leverandørens varenummer
8023263
Typebeskrivelse
8023263
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...250 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
120 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
2 m
Tidskonstant 0,4 sek.
Maks. temperatur 250°C
Maks. temperatur 250°C


