Digitron - To234 Temperaturføler Type T - 8023264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -50...250 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 120 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1000 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317430342
Elnummer
8023264
Leverandørens varenummer
8023264
Typebeskrivelse
8023264
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-50...250 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
120 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1000 m
To234 Temperaturføler Type T


