Utgått
Dimplex - LUFTPORTER Innfellingssett DABKT 1,5m

Dimplex - LUFTPORTER Innfellingssett DABKT 1,5m

Glen Dimplex

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innbygning

  • Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde) - 4 m

  • Maks dørbredde - 1,5 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5011139019899

Elnummer

4922627

Leverandørens varenummer

DAB 1,5m Recess Kit

Typebeskrivelse

LUFTPORTER

Modell / utførelse

Innbygning

Maksimal monteringshøyde (fralufthøyde)

4 m

Maks dørbredde

1,5 m

Innfellingssett DABKT 1,5m