Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4 JFB 40A 2P 30mA Type B SK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 2
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712155398
Elnummer
1604855
Leverandørens varenummer
9134698
Typebeskrivelse
DFS4 040-2/0,03-B SK
Antall poler
2
Merkestrøm
40 A
Nominell feilstrøm
30 A
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
230 V
Nominell isolasjonspenning Ui
400 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Selektiv beskyttelse
Nei
Korttidsforsinket type
Ja
Kortslutningsfasthet (lcw)
10 kA
Støtstrømskapasitet
3 kA
Med forriglingsmekanisme
Nei
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Innbyggingsdybde
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-25...40 °C
Forurensningsgrad
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1,5...50 mm²
DFS4 Jordfeilbryter 40A 2Pol 30mA Type B SK