Doepke Schaltgeräte GmbH - Boks med 3stk sikrings holdere og sikringer for Tytan d0 II sikringsholder for DIN skinne
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D02
Merkestrøm - 40 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Svart
Driftskategori - gG (kabelskydd/apparatskydd)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712201880
Elnummer
1606257
Leverandørens varenummer
9980641
Typebeskrivelse
1606257
DIN-størrelse
D02
Merkestrøm
40 A
Merkespenning
400 V
Fargekode
Svart
Driftskategori
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Tytan DSE D02-40A Sikringssett 3pol gl/gG- karakteristikk beregnet for sikringsholder Tytan d0 II sikringslastbryter.
Driftsspenning 50-400V AC eller 50V-250V DC
Godkjent for ikke-sakkyndig betjening iht.: NEK EN60269-3
Standarder EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947-3
gl/gG-karakteristikken er godkjent som overstrømsvern både for kortslutnings- og overlast beskyttelse eller som kombinert KV/OV.
Boksen leveres med 3stk sikrings-holdere med sikringer. Boksen er beregnet for montering på DIN skinne for oppbevaring av eventuelle reserve sikringer. Denne serien sikrings-holdere leveres med sikringer som har LED indikator som blinker hvis sikringen er defekt.