Utgått
Draka - BFOU (C) 2 TRIP 0,75 mm²  S4

Draka - BFOU (C) 2 TRIP 0,75 mm² S4

Prysmian

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 6

  • Vridning - Lag

  • Materiale i ytre kappe - Gummi

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021528938678

Elnummer

1043922

Leverandørens varenummer

20154488

Typebeskrivelse

Kabel offsh. funksjonsikker

Nominelt ledertverrsnitt

0,75 mm²

Lederklasse

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere

6

Vridning

Lag

Materiale i ytre kappe

Gummi

Ledermateriale

Kobber

Leder overflate

Fortinnet

Lederdiameter

1,1 mm

Antall snodde elementer

2

Konfigurasjon snodde ledere

Trippel

Lederisolasjon

Gummi

Spesifikasjon lederisolasjon

Gummi (EPR)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2

Nei

Ledermerkning

Farge

Skjerm over snodde ledere

Uten

Kabelskjerming

Folie

Langsgående vanntetthet

Nei

Tverrgående vanntetthet

Nei

Forlegging i jord

Nei

Beskyttende kappe

Andre

Spesifikasjon kappemateriale

Gummi (EVA)

Farge på ytre kappe

Blå

Kabel geometri

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404

Ja

Ytterdiameter omtrentlig

16,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt

99 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje

-20...75 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje

-52...75 °C

UV-bestandig

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon

Ja

Vekt

455 kg/km

Leder:Fortinnet glødd flertrådet rund leder (KGTFR), IEC 60228 klasse 2. Isolasjon: Glimmerbånd + EP gummi, IEC 60092-351 (EPR). Fargekodede isolerte ledere snoes sammen og bånderes med et polyester bånd. Par / tripler kables til en kjerne og skjermes felles med et kobber/polyester bånd. Under båndet legges en fortinnet mangetrådet jordtråd. Par / tripler er nummerert med tallmerkete bånd eller nummerert med tall som er skrevet rett på den isolerte lederen. Fyllkappe:Selvslukkende og halogenfritt termoplastisk fyllkappe materiale Armering/skjerm: fortinnet kobber-fletting. Kappe: Selvslukkende, halogenfritt og mud bestandig kryssbundet materiale, SHF2 (IEC 60092-359). Farge: Grå eller Blå. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no.