Utgått
Draka - TI 0,6/1kV 1X  35 mm²

Draka - TI 0,6/1kV 1X 35 mm²

Prysmian

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021528388022

Elnummer

1059408

Leverandørens varenummer

20109752

Typebeskrivelse

1059408

Leder: Glød flertrådet kobber, IEC 60228 klasse 2, rund leder KGFR (1-leder kabler 1,5 ... 300 mm², flerleder kabler 1,5 ... 35 mm²), sektorformet leder KGFV (3 og 4 leder fra og med 50 mm²) Isolasjon: Kryssbundet Polyetylen, IEC 60092-351 (HFXLPE) Kabling: Isolerte ledere snodd sammen i konsentriske lag. Kappe: Selvslukkende, halogenfritt termoplast materiale, SHF1 (IEC 60092-359) Farge: Sort. Merking: utvendig merket med typebetegnelse, dimensjon, metermerking og produksjonsår. Leveringsform: trommel. Datablad: se www.draka.no.