Duracell - Duracell batterier Ultra Power LR14 C - 2pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Baby
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 7750 mAh
IEC-betegnelse - LR 14
Andre betegnelser - C/AM 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5000394002852
Elnummer
6200002
Leverandørens varenummer
2852
Typebeskrivelse
6200002
Størrelsesbetegnelse
Baby
Nominell spenning
1,5 V
Kapasitet
7750 mAh
IEC-betegnelse
LR 14
Andre betegnelser
C/AM 2
Antall celler
2
Modell / utførelse
Alkali-mangan/sink
Lengde
46 mm
Høyde inkl. poler
50 mm
Bredde
25 mm
Diameter
26 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
65 g
2pk LR14 C. 1,5V. Alkalisk batteri med lang holdbarhet.