Duracell - Duracell batterier Ultra Power LR20 D - 2pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Mono
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 18000 mAh
IEC-betegnelse - LR 20
Andre betegnelser - D/AM 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5000394002906
Elnummer
6200003
Leverandørens varenummer
2906
Typebeskrivelse
6200003
Størrelsesbetegnelse
Mono
Nominell spenning
1,5 V
Kapasitet
18000 mAh
IEC-betegnelse
LR 20
Andre betegnelser
D/AM 1
Antall celler
2
Modell / utførelse
Alkali-mangan/sink
Lengde
58 mm
Høyde inkl. poler
61,5 mm
Bredde
33 mm
Diameter
33 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
135 g
2pk LR20 D. 1,5V. Alkalisk batteri med lang holdbarhet.