Duracell - Duracell batterier Ultra Power LR6 AA - 4pk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Mignon
Nominell spenning - 1,5 V
Kapasitet - 2700 mAh
IEC-betegnelse - LR 6
Andre betegnelser - AA/AM 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5000394002562
Elnummer
6200000
Leverandørens varenummer
2562
Typebeskrivelse
6200000
Størrelsesbetegnelse
Mignon
Nominell spenning
1,5 V
Kapasitet
2700 mAh
IEC-betegnelse
LR 6
Andre betegnelser
AA/AM 3
Antall celler
4
Modell / utførelse
Alkali-mangan/sink
Lengde
50 mm
Høyde inkl. poler
50,5 mm
Bredde
14 mm
Diameter
14,2 mm
Egnet for EX-applikasjoner
Nei
Vekt
24 g
4 pk LR6 AA. 1,5V. Alkalisk batteri med lang holdbarhet.