Utgått
Eaton Electric - 12 mm.

Eaton Electric - 12 mm.

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • Materiale - Metall

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

  • Gjengestigning - 1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126366174

Elnummer

1248850

Leverandørens varenummer

70006898

Typebeskrivelse

Pakknipler, MESSING - metriske

Gjengetype

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG

12

Materiale

Metall

Overflatebeskyttelse

Forniklet

Gjengestigning

1,5 mm

Materialkvalitet

Messing

Halogenfri

Ja

Fiberforsterket kjerne

Nei

Støtsikker

Ja

RAL-nummer

7035

Eksplosjonstestet utførelse

Nei

For Ex-sone

Uten

For Ex sone - støv

Uten

EN 50 262 DIN 46319/46 320 VDE 0619 TETNINGSPLUGG m/rundt hode - messing 1514M....