Utgått
Eaton Electric - 12 mm.

Eaton Electric - 12 mm.

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 12

  • Form - Sekskantet

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126366099

Elnummer

1250312

Leverandørens varenummer

70007061

Typebeskrivelse

Pakknipler, MESSING - metriske

Gjengetype

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG

12

Form

Sekskantet

Materiale

Metall

Materialkvalitet

Messing

Overflatebeskyttelse

Forniklet

Halogenfri

Ja

Fiberforsterket kjerne

Nei

Støtsikker

Ja

Med jordingsforbindelse

Nei

EN 50 262 DIN 46319/46 320 VDE 0619 KONTRAMUTTER Messing 420M....