Eaton Electric - 1485M32 - 70007292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 16...22 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126366860
Elnummer
1252544
Leverandørens varenummer
70007292
Typebeskrivelse
Pakknipler - tetningsplugger -
Nominell diameter:
32 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
16...22 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Materiale:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
PG og mm. størrelser - Polystyren - Polyetylen - Polyamid MEMBRANNIPPEL, u/hull Polyethylen, halogenfri, LDPE ÷40°C til 100°C (kortvarig 150°C) Flammehemmende 650°C, VDE0471/IEC695 1485/...


