Eaton Electric - 948/13 - 70007254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ytre diameter - 18,5 mm
Indre diameter - 14 mm
Tykkelse - 0,75 mm
Antall gjennomføringer - 1
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126015928
Elnummer
1252224
Leverandørens varenummer
70007254
Typebeskrivelse
NIPLER - Tilbehør - LØKPAKNI
Ytre diameter:
18,5 mm
Indre diameter:
14 mm
Tykkelse:
0,75 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for gjengemål metrisk:
20
Passer for gjengestørrelse PG:
13,5
- Tilleggsutstyr til plast og messingnipler TRYKKRING Galvanisert stål 948/...


