Eaton Electric - BATTERI 3V TYPE 4 CR2450 CBTZ-00/04 XCOMFORT TILBEHØR - 126037
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Knappebatteri
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 610 mAh
IEC-betegnelse - CR 2450
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081236244
Elnummer
4560672
Leverandørens varenummer
126037
Typebeskrivelse
xComfort tilbehør
Størrelsesbetegnelse:
Knappebatteri
Nominell spenning:
3 V
Kapasitet:
610 mAh
IEC-betegnelse:
CR 2450
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
25 mm
Høyde inkl. poler:
5 mm
Bredde:
24,5 mm
Diameter:
24,5 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
6,61 g


