Utgått
Eaton Electric - BP-DS-600/4.5

Eaton Electric - BP-DS-600/4.5

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Nei

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081109135

Elnummer

2459804

Leverandørens varenummer

111352

Typebeskrivelse

2459804

Modell / utførelse

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør

Nei

Materiale

Stål

Farge

Grå

Beskyttelsesklasse IP

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre

Nei

Bredde

615 mm

Høyde

460 mm

Dybde

45 mm

EMC-utførelse

Nei

Type overflate

Pulverlakkert

Stålplate dør for IVS HxB=510x600mm