OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Eaton Electric - BP-U-800/15-C-W

Eaton Electric - BP-U-800/15-C-W

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall rader - 9

  • Bredde i antall modulmellomrom - 35

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081056965

Elnummer

2459327

Leverandørens varenummer

105944

Typebeskrivelse

2459327

Monteringsmetode

Innfelt

Antall rader

9

Bredde i antall modulmellomrom

35

Kapslingsmateriale

Stål

Farge

Hvit

Utførelse deksel

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør

Nei

Innbyggingsdybde

240 mm

DIN-skinne

Ja

Med monteringsplate

Nei

Utvidelsesmulighet

Ja

EMC-utførelse

Nei

RAL-nummer

9016

Beskyttelsesklasse IP

IP30

Høyde

1500 mm

Bredde

800 mm

Dybde

247 mm

Komplett innfelt montert fordelingstavle med tre-punkts vri-lås, W800mm H1500mm, hvit