Utgått
Eaton Electric - BPZ-DINR57-1200-B

Eaton Electric - BPZ-DINR57-1200-B

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bæreskinne

  • Bredde - 1088 mm

  • Høyde - 35 mm

  • Maks belastning - 0 kg

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082935931

Elnummer

2456327

Leverandørens varenummer

293593

Typebeskrivelse

2456327

Modell / utførelse

Bæreskinne

Bredde

1088 mm

Høyde

35 mm

Maks belastning

0 kg

Materiale

Metall

Bredde for skapinnbygging

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde

0 mm

Dybde for skapinnbygging

0 mm

Dybde

15 mm

Farge

Edelstål

RAL-nummer

0

Din skinne med faste monteringstårn