OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Eaton Electric - BPZ-DMT-1000/15-P

Eaton Electric - BPZ-DMT-1000/15-P

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081700035

Elnummer

2455562

Leverandørens varenummer

173596

Typebeskrivelse

2455562

Modell / utførelse

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør

Ja

Materiale

Stål

Farge

Grå

Beskyttelsesklasse IP

IP54

Utførelse som dør for lastbrytersperre

Nei

Bredde

625 mm

Høyde

1550 mm

Dybde

100 mm

EMC-utførelse

Nei

Type overflate

Pulverlakkert

Transparent dør (Stålplate) IP54 HxB=1530x600 + 370mm