Utgått
Eaton Electric - BPZ-KR832/300-W

Eaton Electric - BPZ-KR832/300-W

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 350 kg

  • Bredde - 830 mm

  • Høyde - 200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081160211

Elnummer

2460380

Leverandørens varenummer

116282

Typebeskrivelse

2460380

Modell / utførelse

Sokkel, komplett

Materiale

Stål

Maks belastning

350 kg

Bredde

830 mm

Høyde

200 mm

Farge

Hvit

Bredde for skapinnbygging

830 mm

Dybde for skapinnbygging

300 mm

Passer for innblåsning/utlufting

Nei

Egnet for kabelrangering

Ja

Egnet for utendørs bruk

Nei

Dybde

300 mm

Kabel interconnect ramme, HxBxD=200x800x300mm, hvit