Utgått
Eaton Electric - BPZ-MT-1200/450-4-CH

Eaton Electric - BPZ-MT-1200/450-4-CH

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde - 1120 mm

  • Høyde - 450 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081087785

Elnummer

2459467

Leverandørens varenummer

109168

Typebeskrivelse

2459467

Modell / utførelse

Festesett

Bredde

1120 mm

Høyde

450 mm

Materiale

Metall

Bredde for skapinnbygging

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde

450 mm

Dybde for skapinnbygging

0 mm

Dybde

165 mm

Farge

Grå

RAL-nummer

7035

målerbunn Sveits HxB=450x1200mm