OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Eaton Electric - BPZ-WBO2S-1000/15/1

Eaton Electric - BPZ-WBO2S-1000/15/1

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 1500 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082933876

Elnummer

2456228

Leverandørens varenummer

293387

Typebeskrivelse

2456228

Modell / utførelse

Andre

Bredde

1000 mm

Høyde

1500 mm

Materiale

Metall

Bredde for skapinnbygging

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde

1500 mm

Dybde for skapinnbygging

180 mm

Dybde

180 mm

Farge

Edelstål

RAL-nummer

0

Veggboks åpen for 2-trinns system HxBxD=1500x1000x180mm