Utgått
Eaton Electric - CNP-6/250-CS Regn beskyttende topp

Eaton Electric - CNP-6/250-CS Regn beskyttende topp

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 38 mm

  • Dybde - 273 mm

  • Farge - Grå

  • Egnet for utendørs bruk - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081124381

Elnummer

2466156

Leverandørens varenummer

112900

Typebeskrivelse

2466156

Bredde

600 mm

Høyde

38 mm

Dybde

273 mm

Farge

Grå

Egnet for utendørs bruk

Ja

Egnet for takpanel

Nei

Egnet for gulvplank

Nei

Bredde for skapinnbygging

0 mm

Dybde for skapinnbygging

0 mm

Materiale

Stål

Type overflate

Pulverlakkert

RAL-nummer

7035

Med ventilasjon

Nei

Med kabelinnføring

Nei

Tilbehør til apparatskap med montasjeplate, IP66. RAL7035. EN62264