Eaton Electric - Line Interactive UPS 1500VA / 900W.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 175...275 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 220...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 1500 VA
Overgangstid maks belastning - 2 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172437020
Elnummer
6610478
Leverandørens varenummer
5S1500i
Typebeskrivelse
6610478
Primærspenningsområde
175...275 V
Antall primærfaser
1
Sekundærspenningsområde
220...240 V
Reaktiv utgangseffekt
1500 VA
Overgangstid maks belastning
2 min
Primærfrekvens
50...60 Hz
Sekundærfrekvens
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt
900 W
USB-grensesnitt
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232
Nei
Antall sekundærfaser
1
SNMP
Nei
Spenningstype
AC
Høyde
250 mm
Bredde
87 mm
Dybde
382 mm
Vekt
11,08 kg
Egnet for nettverksadministrering
Nei
USV-teknologi
Linjeinteraktiv
Konstruktionstype
Gulvapparat
Modular
Nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last)
0 %
Utgangseffektfaktor
0,6
Totaleffektivitet
95 %
Effektivitet I Eko-modus
95 %
Potensialfri brytekontakt
Nei
Automatisk shut down
Ja
Inngangstilkobling
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Antall utganger C13
8
Antall utganger C19
0
Antall utganger SCHUKO
0
Antall faste utganger
0
Line Interactive UPS 1500VA / 900W. 8xC13 uttak.