Eaton Electric - Online 8+8kVA UPS i parallell
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 100...276 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 200...250 V
Reaktiv utgangseffekt - 16000 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172045331
Elnummer
6610795
Leverandørens varenummer
9PXM16KiRTN
Typebeskrivelse
6610795
Primærspenningsområde
100...276 V
Antall primærfaser
1
Sekundærspenningsområde
200...250 V
Reaktiv utgangseffekt
16000 VA
Overgangstid maks belastning
0 min
Primærfrekvens
40...70 Hz
Sekundærfrekvens
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt
14400 W
USB-grensesnitt
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232
Nei
Antall sekundærfaser
1
SNMP
Ja
Spenningstype
AC
Høyde
650 mm
Bredde
440 mm
Dybde
700 mm
Vekt
183 kg
Egnet for nettverksadministrering
Ja
USV-teknologi
Tilkoblet
Konstruktionstype
19" apparat
Modular
Nei
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last)
2 %
Utgangseffektfaktor
0,9
Totaleffektivitet
95 %
Effektivitet I Eko-modus
98 %
Potensialfri brytekontakt
Ja
Automatisk shut down
Ja
Inngangstilkobling
Fasttilkobling
Antall utganger C13
0
Antall utganger C19
4
Antall utganger SCHUKO
0
Antall faste utganger
1
Online 8+8kVA Parallell UPS med ModularEasy + Nettverkskort. 9U i rack.