Eaton Electric - Eaton 9PX Marine Filter 3kVA - 9PXMF3KI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 120 mm
Høyde - 86 mm
Dybde - 440 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
743172081674
Elnummer
6610826
Leverandørens varenummer
9PXMF3KI
Typebeskrivelse
6610826
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
120 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
440 mm
Marine filter til Eaton 9PX Marine 1,5kW og 3kW UPS'ene


