Eaton Electric - Parallell/Modular kit til 8+11kVA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 130 mm
Høyde - 685 mm
Dybde - 440 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172045294
Elnummer
6610798
Leverandørens varenummer
9PXMEZ11Ki
Typebeskrivelse
6610798
Type tilbehør/reservedel
Andre
Bredde
130 mm
Høyde
685 mm
Dybde
440 mm
Parallell / Modular kit til 9PX 8 og 11kVA UPS