Eaton Electric - Parallell/Modular kit til 5+6kVA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Bredde - 130 mm
Høyde - 685 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
743172045287
Elnummer
6610797
Leverandørens varenummer
9PXMEZ6Ki
Typebeskrivelse
6610797
Type tilbehør/reservedel
Andre
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Bredde
130 mm
Høyde
685 mm
Dybde
440 mm
Parallell / Modular kit til 9PX 5 og 6kVA