Utgått
Eaton Electric - EWP-08122

Eaton Electric - EWP-08122

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 1250 mm

  • Dybde - 225 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081711758

Elnummer

2455877

Leverandørens varenummer

174689

Typebeskrivelse

2455877

Bredde

800 mm

Høyde

1250 mm

Dybde

225 mm

Materiale

Stål

Farge

Hvit

Type overflate

Pulverlakkert

RAL-nummer

9016

Gulvstående veggmodell

Nei

Veggmontering

Ja

Kan kobles

Ja

Med monteringsplate

Nei

Monteringsplate justerbar i dybden

Nei

Vegginnbygging

Ja

Mastefeste

Nei

Antall dører

1

Med gjennomsiktig dør

Nei

Med ventilasjonsluke

Nei

Med bakdør

Nei

Antall låser

1

Egnet for metrisk montering

Ja

Egnet for utendørs bruk

Nei

Skråtak

Nei

EMC-utførelse

Ja

Slagfasthet

IK09

Beskyttelsesklasse IP

IP54

EWP veggmontert skap for EP , IP54, Kl:II, RAL9016, HxBxD=1250x800x225mm