Utgått
Eaton Electric - EWS-03082

Eaton Electric - EWS-03082

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 300 mm

  • Høyde - 800 mm

  • Dybde - 210 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081711123

Elnummer

2455814

Leverandørens varenummer

174626

Typebeskrivelse

2455814

Bredde

300 mm

Høyde

800 mm

Dybde

210 mm

Materiale

Stål

Farge

Hvit

Type overflate

Pulverlakkert

RAL-nummer

9016

Gulvstående veggmodell

Nei

Veggmontering

Ja

Kan kobles

Ja

Med monteringsplate

Nei

Monteringsplate justerbar i dybden

Nei

Vegginnbygging

Ja

Mastefeste

Nei

Antall dører

1

Med gjennomsiktig dør

Nei

Med ventilasjonsluke

Nei

Med bakdør

Nei

Antall låser

1

Egnet for metrisk montering

Ja

Egnet for utendørs bruk

Nei

Skråtak

Nei

EMC-utførelse

Ja

Slagfasthet

IK09

Beskyttelsesklasse IP

IP43

EWS veggmontert skap for EP , IP43, Kl:II, RAL9016 , HxBxD=800x300x210mm