Utgått
Eaton Electric - Fra PG 21 til 25 mm

Eaton Electric - Fra PG 21 til 25 mm

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 25

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Materiale - Messing

  • Forniklet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011126377378

Elnummer

1248985

Leverandørens varenummer

70007017

Typebeskrivelse

Overganger/adaptere for pakkni

Gjengetype innvendig gjenge

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål

25

Gjengetype utvendig gjenge

PG

Materiale

Messing

Forniklet

Ja

Gjengemål PG utvendig

21

Materialkvalitet

Andre

Eksplosjonssikker

Nei

Med dagens endring til mm-nipler, vil behovet for overganger være til stede. Vi lagerfører derfor overganger begge veier, både i polyamid og i messing. Messing 46M.../47M...