Utgått
Eaton Electric - GLPG6

Eaton Electric - GLPG6

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type - Rett

  • Bredde - 220 mm

  • Høyde - 115 mm

  • Tykkelse - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153035607

Elnummer

2464869

Leverandørens varenummer

70008311

Typebeskrivelse

2464869

Modell / utførelse

Andre

Type

Rett

Bredde

220 mm

Høyde

115 mm

Tykkelse

5 mm

Materiale

Plast

Overflatebeskyttelse

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA)

Andre

Fortrykt

Nei

Gjengetype

Uten

PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.