OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Utgått
Eaton Electric - GTW18 LODDRETT SKILLEVEGG 8MOD HØYDE

Eaton Electric - GTW18 LODDRETT SKILLEVEGG 8MOD HØYDE

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 1200 mm

  • Materiale - Plast

  • Med forbindelsesutsparinger - Nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015153023406

Elnummer

2464555

Leverandørens varenummer

70008084

Typebeskrivelse

2464555

Høyde

1200 mm

Materiale

Plast

Med forbindelsesutsparinger

Nei

PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.