Eaton Electric - GuideLed skilt pil ned 20m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Nedover
Lengde - 225 mm
Bredde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012539328728
Elnummer
6617175
Leverandørens varenummer
40071354502
Typebeskrivelse
6617175
Modell / utførelse
Andre
Piktogramets betydning
Redningsvei
Retning
Nedover
Lengde
225 mm
Bredde
135 mm
Dobbelsidig
Nei
Materialtykkelse
12 mm
Deteksjonsavstand
20 m
Skilt pil ned 20 meter 10011/10012/10012/10811/11811