Eaton Electric - GuideLed SL 13852 CGLine+ adresserbart
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innbygning
Strømforsyningssystem - Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder - 1
Nominell driftstid - 1...8 h
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012539344414
Elnummer
6617095
Leverandørens varenummer
40071353280
Typebeskrivelse
6617095
Monteringsmetode
Innbygning
Strømforsyningssystem
Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder
1
Nominell driftstid
1...8 h
Funksjon
Rømmingsvei belysning
For merking
Andre
Med piktogram
Nei
Overvåkingsinnretning
Overvåkingselement (sentralt forsynt system)
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100)
Ja
Batterikvalitet
Litiumioner
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
2
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Plast
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler
Fokuslinse
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP41
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK03
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
0...30 °C
Maks systemeffekt
6,7 W
Effektiv lysstrøm
115 lm
Fargetemperatur
6500...6500 K
Virkningsgrad
0,91
Bredde
100 mm
Høyde/dybde
100 mm
Lengde
354 mm
Innbyggingsbredde
100 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
5 mm
Innbyggingslengde
100 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
6
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikktilkobling
Innfelt. 5 lux belysning av utstyr. Adresserbart.