OBS! Avvikende åpningstider på avdelingene i sommer.Mer informasjon

Eaton Electric - Jordfeilautomat. PKPM3-20/3/B/003A 20A 3P/B A-TYPE

Eaton Electric

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 20 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015081079513

Elnummer

1654719

Leverandørens varenummer

108325

Typebeskrivelse

Xpole : Jordfeilautomater PKPM

Antall beskyttede poler

3

Merkestrøm

20 A

Nominell feilstrøm

0,03 A

Lekkasjestrømtype

A

Medkoblende nulleder

Ja

Poltall (totalt)

3

Merkespenning

230 V

Nominell isolasjonspenning Ui

500 V

Merkespenningstyrke Uimp

4 kV

Energibegrensningsklasse

3

Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009

10 kA

Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2

0 kA

Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1

10 kA

Støtstrømskapasitet

0,25 kA

Spenningstype

AC

Frekvens

50 Hz

Utløsningskarakteristikk

B

Med forriglingsmekanisme

Nei

Overspenningskategori

3

Forurensningsgrad

2

Omgivelsestemperatur under drift

-25...40 °C

Bredde i antall modulmellomrom

4

Innbyggingsdybde

70 mm

Innfelt montasje

Nei

Beskyttelse mot feilutløsing

Nei

Beskyttelsesklasse IP

IP20

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet

1...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet

1...25 mm²

10 - 20 Ampèr Tilpasset samme samleskinne som elementautomat - PLSM Rammeklemme for 1-25mm² Cu Tiltrekkingsmoment 2,4Nm Ik max : 10kA Utløsergrense : 30mA / 100mA Støtstrømssikker : 250A/(3kA) (8/20) Un : 230V, 50/60Hz pulsstrømsikker B - kar. (G)/A-type 3p (IT/TT - nett)